Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801695 CES-LTPG-GY-22 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801695

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801695 CES-LTPG-GY-22 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674980

Artikelnummer

PHC0801695

Herstellernummer

0801695

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 21 mm ... 22 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm