Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801693 CES-LTPG-GY-21 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801693

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801693 CES-LTPG-GY-21 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674973

Artikelnummer

PHC0801693

Herstellernummer

0801693

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 20 mm ... 21 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm