Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801692 CES-LTPG-GY-20 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801692

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801692 CES-LTPG-GY-20 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - offen

  • Dichtbereich - 19...20 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674966

Artikelnummer

PHC0801692

Herstellernummer

0801692

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

offen

Dichtbereich:

19...20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 19...20 mm, Material SEBS