PHOENIX CONTACT - PHC0801685 CES-STPG-GY-13 ISOLATORE PASSANTE PICCOL - 0801685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 13...13 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674898
Artikelnummer
PHC0801685
Herstellernummer
0801685
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
13...13 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 12 mm ... 13 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm


