Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801682 CES-STPG-GY-10 ISOLATORE PASSANTE PICCOL - 0801682

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801682 CES-STPG-GY-10 ISOLATORE PASSANTE PICCOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 10...10 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674867

Artikelnummer

PHC0801682

Herstellernummer

0801682

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

10...10 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 9 mm ... 10 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm