PHOENIX CONTACT - PHC0801681 NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM GUIDA - 0801681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Bohrlochabstand mittig - 0 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 2000 mm
Packung
25 ST
EAN
4017918006648
Artikelnummer
PHC0801681
Herstellernummer
0801681
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben


