Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801677 CES-STPG-GY-7 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO - 0801677

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801677 CES-STPG-GY-7 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Ausführung - offen

  • Dichtbereich - 6...7 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674836

Artikelnummer

PHC0801677

Herstellernummer

0801677

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

7 mm

Ausführung:

offen

Dichtbereich:

6...7 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 6 mm ... 7 mm , Farbe: grau