PHOENIX CONTACT - PHC0801676 CES-STPG-GY-6 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 5...6 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356674829
Artikelnummer
PHC0801676
Herstellernummer
0801676
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
6 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
5...6 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja


