Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801675 CES-STPG-GY-5 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO - 0801675

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801675 CES-STPG-GY-5 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 5...5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674812

Artikelnummer

PHC0801675

Herstellernummer

0801675

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

5...5 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 4 mm ... 5 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17mm