Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801673 CES-STPG-GY-3 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO - 0801673

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801673 CES-STPG-GY-3 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674799

Artikelnummer

PHC0801673

Herstellernummer

0801673

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 2 mm ... 3 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17mm