PHOENIX CONTACT - PHC0801671 CES-LRG-BK CUSTODIA CIECA GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356674775
Artikelnummer
PHC0801671
Herstellernummer
0801671
Hersteller
PHC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Blindtülle groß, Material NBR