PHOENIX CONTACT - PHC0801670 CES-SRG-BK CUSTODIA CIECA PICCOLA - 0801670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - ja
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046356674768
Artikelnummer
PHC0801670
Herstellernummer
0801670
Hersteller
PHC
Ausführung:
geschlossen
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Blindtülle klein, Material NBR


