PHOENIX CONTACT - PHC0801655 CES-B10-SF-PLBK TELAIO INSERIMENTO A SCA - 0801655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Halogenfrei - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4046356674157
Artikelnummer
PHC0801655
Herstellernummer
0801655
Hersteller
PHC
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder.


