Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801651 CES-B16-SF-PLBK TELAIO INSERIMENTO A SCA - 0801651

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801651 CES-B16-SF-PLBK TELAIO INSERIMENTO A SCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356674164

Artikelnummer

PHC0801651

Herstellernummer

0801651

Hersteller

PHC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Einsetzbar auch bei Standardwandausschnitten der schweren Industriesteckverbinder.