Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801650 CES-LRG-BK-30 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801650

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801650 CES-LRG-BK-30 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Ausführung - offen

  • Dichtbereich - 29...30 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674409

Artikelnummer

PHC0801650

Herstellernummer

0801650

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

30 mm

Ausführung:

offen

Dichtbereich:

29...30 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 29...30 mm, Material NBR