PHOENIX CONTACT - PHC0801648 CES-LRG-BK-29 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801648

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Dichtbereich - 28...29 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356674393
Artikelnummer
PHC0801648
Herstellernummer
0801648
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
29 mm
Dichtbereich:
28...29 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 28 mm ... 29 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm


