Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801644 CES-LRG-BK-27 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801644

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801644 CES-LRG-BK-27 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 27...27 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674379

Artikelnummer

PHC0801644

Herstellernummer

0801644

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

27...27 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 26...27 mm, Material NBR