Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801638 CES-LRG-BK-23 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801638

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801638 CES-LRG-BK-23 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674331

Artikelnummer

PHC0801638

Herstellernummer

0801638

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 22 mm ... 23 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm