Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801633 CES-SRG-BK-3 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801633

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801633 CES-SRG-BK-3 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356748537

Artikelnummer

PHC0801633

Herstellernummer

0801633

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 2 mm ... 3 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm