Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801629 CES-LRG-BK-19 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801629

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801629 CES-LRG-BK-19 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674294

Artikelnummer

PHC0801629

Herstellernummer

0801629

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 18 mm ... 19 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm