PHOENIX CONTACT - PHC0801622 CES-SRG-BK-9 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 9 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 8...9 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356674683
Artikelnummer
PHC0801622
Herstellernummer
0801622
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
9 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8...9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 8 mm ... 9 mm , Farbe: schwarz


