Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801621 CES-LRG-BK-16 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801621 CES-LRG-BK-16 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 15...16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674263

Artikelnummer

PHC0801621

Herstellernummer

0801621

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

15...16 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 15...16 mm, Material NBR