PHOENIX CONTACT - PHC0801620 CES-SRG-BK-10 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 9...10 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356674690
Artikelnummer
PHC0801620
Herstellernummer
0801620
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
9...10 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 9 mm ... 10 mm , Farbe: schwarz


