Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801619 CES-LRG-BK-15 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801619

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801619 CES-LRG-BK-15 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356674256

Artikelnummer

PHC0801619

Herstellernummer

0801619

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 14 mm ... 15 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm