PHOENIX CONTACT - PHC0801617 CES-SRG-BK-12 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 11...12 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356674713
Artikelnummer
PHC0801617
Herstellernummer
0801617
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
11...12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 11 mm ... 12 mm , Farbe: schwarz


