PHOENIX CONTACT - PHC0801616 CES-SRG-BK-13 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 12...13 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356674720
Artikelnummer
PHC0801616
Herstellernummer
0801616
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
12...13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 12 mm ... 13 mm , Farbe: schwarz


