Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801612 EMT (31X12,5)R GY ETICHETTE PER SIGLATUR - 0801612

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801612 EMT (31X12,5)R GY ETICHETTE PER SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356673655

Artikelnummer

PHC0801612

Herstellernummer

0801612

Hersteller

PHC

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Rotolo, grigio, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm