Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801604 EMT (35X46)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0801604

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801604 EMT (35X46)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 46.6 mm

  • Breite - 35 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356673099

Artikelnummer

PHC0801604

Herstellernummer

0801604

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

46.6 mm

Breite:

35 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

46 mm

Cartellino, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipodi montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 46 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm