PHOENIX CONTACT - PHC0801589 UCT-EM (30X5) CUS CODIFICATORE PER SUPPO - 0801589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 4.55 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356683265
Artikelnummer
PHC0801589
Herstellernummer
0801589
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
4.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Marker für Endhalter, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm


