PHOENIX CONTACT - PHC0801587 UCT-EM (12X7) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 0801587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3.4 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356683234
Artikelnummer
PHC0801587
Herstellernummer
0801587
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
3.4 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.3 mm
Scheda UniCard, per la siglatura di dispositivi di altri produttori, per la panoramica vedere l'area download, siglatura custom


