Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801583 UCT-EM (5X10) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 0801583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801583 UCT-EM (5X10) CUS CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356683203

Artikelnummer

PHC0801583

Herstellernummer

0801583

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

4.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

9.95 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4.85 mm

Scheda UniCard, per la siglatura di dispositivi di altri produttori, per la panoramica vedere l'area download, siglatura custom