Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801579 UCT-EM (6X10) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 0801579

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801579 UCT-EM (6X10) CUS CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356683166

Artikelnummer

PHC0801579

Herstellernummer

0801579

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

4.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

9.95 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

5.85 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm