PHOENIX CONTACT - PHC0801578 UCT-EM (12X6) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 0801578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 4.65 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356683272
Artikelnummer
PHC0801578
Herstellernummer
0801578
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
4.65 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
11.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6.5 mm
Scheda UniCard, per la siglatura di dispositivi di altri produttori, per la panoramica vedere l'area download, siglatura custom


