PHOENIX CONTACT - PHC0801577 UCT-EM (12X3,3) CUS CARTELLINO AD INNEST - 0801577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 4.65 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356683241
Artikelnummer
PHC0801577
Herstellernummer
0801577
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
4.65 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
11.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3.3 mm
Scheda UniCard, per la siglatura di dispositivi di altri produttori, per la panoramica vedere l'area download, siglatura custom


