PHOENIX CONTACT - PHC0801575 UCT-EM (17,5X9) CUS CARTELLINO AD INNEST - 0801575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3.33 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356683142
Artikelnummer
PHC0801575
Herstellernummer
0801575
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
3.33 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
16.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.95 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


