PHOENIX CONTACT - PHC0801574 UCT-EM (21X8) CUS SIGLATURA DI APPARECCH - 0801574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 4.15 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356683135
Artikelnummer
PHC0801574
Herstellernummer
0801574
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
4.15 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
21 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Siglatura di apparecchiature, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


