Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801573 UCT-EM (18X8) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 0801573

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801573 UCT-EM (18X8) CUS CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356683128

Artikelnummer

PHC0801573

Herstellernummer

0801573

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

4.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

18 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm