PHOENIX CONTACT - PHC0801557 UCT-EM (20X9) YE CUS SIGLATURA DI APPARE - 0801557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 3.55 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356682992
Artikelnummer
PHC0801557
Herstellernummer
0801557
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
3.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
19.7 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.9 mm
Siglatura di apparecchiature, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


