PHOENIX CONTACT - PHC0801553 UCT-WMT (23X4) BU CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 23 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356682954
Artikelnummer
PHC0801553
Herstellernummer
0801553
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Breite:
23 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


