Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801551 UCT-WMT (23X4) GN CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801551

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801551 UCT-WMT (23X4) GN CUS SIGLATURA CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

  • Breite - 23 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356682930

Artikelnummer

PHC0801551

Herstellernummer

0801551

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Breite:

23 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm