Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801541 UCT-WMT (18X4) RD CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801541

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801541 UCT-WMT (18X4) RD CUS SIGLATURA CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 18 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356682855

Artikelnummer

PHC0801541

Herstellernummer

0801541

Hersteller

PHC

Breite:

18 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm