PHOENIX CONTACT - PHC0801538 UCT-WMT (18X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0801538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 18 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356682831
Artikelnummer
PHC0801538
Herstellernummer
0801538
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


