PHOENIX CONTACT - PHC0801534 UCT-WMT (15X4) OG CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Breite - 15 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356682794
Artikelnummer
PHC0801534
Herstellernummer
0801534
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


