Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801533 UCT-WMT (15X4) RD CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801533

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801533 UCT-WMT (15X4) RD CUS SIGLATURA CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356682787

Artikelnummer

PHC0801533

Herstellernummer

0801533

Hersteller

PHC

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm