Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801531 UCT-WMT (15X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801531

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801531 UCT-WMT (15X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Breite - 15 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356682763

Artikelnummer

PHC0801531

Herstellernummer

0801531

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm