PHOENIX CONTACT - PHC0801525 UCT-WMT (12X4) OG CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Breite - 12 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356682718
Artikelnummer
PHC0801525
Herstellernummer
0801525
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


