Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801518 UCT-WMT (10X4) OG CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801518

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801518 UCT-WMT (10X4) OG CUS SIGLATURA CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

  • Breite - 10 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356682640

Artikelnummer

PHC0801518

Herstellernummer

0801518

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Breite:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm