PHOENIX CONTACT - PHC0801517 UCT-WMT (10X4) RD CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 10 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356682633
Artikelnummer
PHC0801517
Herstellernummer
0801517
Hersteller
PHC
Breite:
10 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


