PHOENIX CONTACT - PHC0801511 UCT-WMT (30X4) GN CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Breite - 30 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356682589
Artikelnummer
PHC0801511
Herstellernummer
0801511
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


