PHOENIX CONTACT - PHC0801508 UCT-WMT (30X4) YE CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0801508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 30 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356682459
Artikelnummer
PHC0801508
Herstellernummer
0801508
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


